SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DWK12M7 CONT 60 KVAR 220V 50 60 - LC1DWK12M7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110060539
Codice prodotto
SNRLC1DWK12M7
Cod. produttore
LC1DWK12M7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...220 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
60 kvar