AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DWK12Q7 CONT 60 KVAR 380V 50 60 - LC1DWK12Q7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DWK12Q7 CONT 60 KVAR 380V 50 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...380 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...380 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110060614

Codice prodotto

SNRLC1DWK12Q7

Cod. produttore

LC1DWK12Q7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...380 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...380 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

60 kvar

Contattore TeSys D, 3 poli (3NO), per comando di condensatori a 3 fasi di commutazione fino a 63 kVAR a 400V 50 Hz (104 kVAR a 690 V). Dispone di una bobina AC da 380V a 50/60 Hz, contatti ausiliari istantanei 1NO+2NC, con poli di chiusura anticipata a montaggio frontale e resistori di smorzamento precablati per la limitazione di corrente. Per velocità di funzionamento fino a 240 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 85mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificato secondo diverse norme (IEC, UL, CSA) e conforme alla norma IEC 60831 per condensatori statici di rifasamento.