SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F150 CONTATTORE 150 A - LC1F150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 250 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 22 kW
Adatto per montaggio modulare - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110122244
Codice prodotto
SNRLC1F150
Cod. produttore
LC1F150
Produttore
SNR
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
75 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
250 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
22 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
150 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
50 A


