SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F185B5 CONT 185A 3P 24V-50HZ - LC1F185B5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 90 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 275 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110226720
Codice prodotto
SNRLC1F185B5
Cod. produttore
LC1F185B5
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
90 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
275 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
185 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0