AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K06016BLS207 CONTATTORE K 3P AC3 440V 6A - 24 V - LC1K06016BLS207

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K06016BLS207 CONTATTORE K 3P AC3 440V 6A - 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 2.2 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480920554

Codice prodotto

SNRLC1K06016BLS207

Cod. produttore

LC1K06016BLS207

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

2.2 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.24 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

6 A

Contattore TeSys K, 3P(3NO) per applicazioni di controllo motori AC-3 fino a 6 A @440V. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 30 Mcicli e una durata elettrica di 1,3 Mcicli. Fornisceprotezione IP20 confermando a VDE 0106. Può coprire fino a 50°C di temperatura di funzionamento sotto 2000 m di altitudine senza declassamento. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli/ora. Dimensioni: 58mm x 45 mm x 57 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard internazionali.