AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1SK0600B7 MINI CONT 27MM 24V 50/60 - LC1SK0600B7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1SK0600B7 MINI CONT 27MM 24V 50/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 12 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110563849

Codice prodotto

SNRLC1SK0600B7

Cod. produttore

LC1SK0600B7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

12 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Mini contattore TeSys SK, 2 poli (2NO). Adatto per applicazioni di carico non induttivo fino a 12 A/690V AC-1 e per applicazioni di controllo motore a 1 fasi fino a 6 A/ 690V AC-3 (per motori a 3 fasi, un blocco di contatto aggiuntivo LA1SK deve essere montato sul contattore). Dispone di un circuito di controllo AC da 24V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto(larghezza 27 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm. Blocchi di contatto aggiuntivi LA1SK (polo di alimentazione, contatti ausiliari istantanei) e moduli soppressori LA4SK disponibili da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).