AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1SK0600F7 MINI CONT 27MM 110V 50/60 - LC1SK0600F7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1SK0600F7 MINI CONT 27MM 110V 50/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 12 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110563863

Codice prodotto

SNRLC1SK0600F7

Cod. produttore

LC1SK0600F7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

12 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

LC1SK0600F7 è un mini-contattore TeSys SK a 2 poli Schneider Electric per le categorie di impiego AC-1 fino a 12A/690V e AC-3 fino a 6 A/400V con un blocco di contatto ausiliario LA1SK aggiuntivo. Ultra compatto (larghezza 27 mm), utilizzabile su guida DIN, è composto da una bobina CA da 110 V 50/60 Hz e collegamenti mediante morsetti a vite. Progettato per applicazioni con cicli di manovre fino a 1.200 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base adiversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed