AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1SKGC200P7 CONT MODULAR.27MM 2P 230V - LC1SKGC200P7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1SKGC200P7 CONT MODULAR.27MM 2P 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110563061

Codice prodotto

SNRLC1SKGC200P7

Cod. produttore

LC1SKGC200P7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Mini contattore TeSys SKGC, 2 poli (2NO), per applicazioni di carico non induttivo fino a 20 A/ 690V AC-1, e per applicazioni di controllo motore a 1 fasi fino a 5 A/ 690V AC-3. Dispone di un circuito di controllo AC da 230V 50/60 Hz, un coperchio di protezione trasparente per impedire l'accesso frontale, collegamento mediante terminali a vite. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 27 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm. Posizione disponibile per inserire un modulo soppressore LA4SK (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).