SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D12BL TELEINVERT. BAS.ASSORB. 1 - LC2D12BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110541533
Codice prodotto
SNRLC2D12BL
Cod. produttore
LC2D12BL
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW