SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D40A3FE7 CONT INV EVLINK 3P 40A CONTR.MOL - LC2D40A3FE7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 115...115 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 40 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118341098
Codice prodotto
SNRLC2D40A3FE7
Cod. produttore
LC2D40A3FE7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
115...115 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
40 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22.4 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
115...115 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no