SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D40AV7 CONT INV EVERLINK 3P 40A - LC2D40AV7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118340824
Codice prodotto
SNRLC2D40AV7
Cod. produttore
LC2D40AV7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...400 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW