AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80004M7 INV 4P 220V 50 60HZ - LC2D80004M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80004M7 INV 4P 220V 50 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110086669

Codice prodotto

SNRLC2D80004M7

Cod. produttore

LC2D80004M7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore di commutazione TeSys Deca, 4P(4NO) per applicazioni di categoria AC-1 fino a 125A @440V. Viene fornito con una bobina da 220 V 50/60 Hz, senza contatto ausiliario, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Fornisce una duratameccanica di 4 Mcicli e una durata elettrica di 0,8 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 207 mm x 158 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. È preassemblato con collegamenti di potenza precablati, anche con interblocco meccanico. Certificazione multi-standard (UL,LROS,CSA,CCC,EAC,UKCA,CB,DNV-GL,RINA,BV).