SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80004P7 INV 4P 230V 50 60HZ - LC2D80004P7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110267129
Codice prodotto
SNRLC2D80004P7
Cod. produttore
LC2D80004P7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP20


