AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80F7 TELEINVERTITORE 80A 110VA - LC2D80F7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80F7 TELEINVERTITORE 80A 110VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 80 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 44.8 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110457155

Codice prodotto

SNRLC2D80F7

Cod. produttore

LC2D80F7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

80 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

44.8 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

LC2D80F7 è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 37 kW a 400 V. Include una bobina CA da 110 V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed