AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2DT40P7 INV 40A 4P AC1 230V50/60 - LC2DT40P7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2DT40P7 INV 40A 4P AC1 230V50/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110246988

Codice prodotto

SNRLC2DT40P7

Cod. produttore

LC2DT40P7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Commutatore TeSys D, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 40 A/ 690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 230V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NO+2NC (contatti a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione di commutazione precablati, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),