AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0601M7 TELEINV. 3P NC VITE 220/230V 50/ - LC2K0601M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0601M7 TELEINV. 3P NC VITE 220/230V 50/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 6 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.24 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110429428

Codice prodotto

SNRLC2K0601M7

Cod. produttore

LC2K0601M7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.24 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...230 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

LC2K0601M7 è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe, motori fino a 2,2 kW a 400V. Compatibile con guide DIN molto compatte, con collegamenti a morsetti a vite, è assemblato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Comprende una bobina CA a 220 V 50/60 Hz e 2 contatti ausiliari integrati NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ed è