SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0610P7 TELEINV. 3P NO VITE 230V 50/60HZ - LC2K0610P7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 6 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.24 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110491258
Codice prodotto
SNRLC2K0610P7
Cod. produttore
LC2K0610P7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
6 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.24 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no