AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0910F7 TELEINV. 3P NO VITE 110V 50 60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0910F7 TELEINV. 3P NO VITE 110V 50 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 3.73 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110492439

Codice prodotto

SNRLC2K0910F7

Cod. produttore

LC2K0910F7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.73 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

LC2K0910F7 è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 4 kW a 400V. Compatibile con guide DIN molto compatte, con collegamenti a morsetti a vite, è assemblato con un interblocco meccanico e uncircuito di inversione precablato. Include una bobina CA 110 V 50/60 Hz e 2 contatti ausiliari NA integrati. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ed è