SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC3D18AP7 AVVIAT. STELLA TRIANG. 18 - LC3D18AP7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110546125
Codice prodotto
SNRLC3D18AP7
Cod. produttore
LC3D18AP7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW


