AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D09M7 AVVIAT.DIRETTO 9A 220VAC - LE1D09M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D09M7 AVVIAT.DIRETTO 9A 220VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110570625

Codice prodotto

SNRLE1D09M7

Cod. produttore

LE1D09M7

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

9 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Starter chiusi TeSys Control: controllo di rotazione a 1 via del motore a 3 fasi, ON/OFF con pulsanti verde e rosso, tra cui 1 contattore LC1D precablato e 2 pulsanti Harmony XB5 Il contattore LC1D incluso, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3/3e (4kW@400V), circuito di controllo 220V 50/60Hz AC, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), prodotto Green Premium (RoHS/REACh).