SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D18P7 AVVIAT. DIRETTO 18A 230VA - LE1D18P7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110541366
Codice prodotto
SNRLE1D18P7
Cod. produttore
LE1D18P7
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di impiego Ie:
18 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP65