AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D18V7 AVVIAT. DIRETTO 18A 400VA - LE1D18V7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D18V7 AVVIAT. DIRETTO 18A 400VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 400...400 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110578508

Codice prodotto

SNRLE1D18V7

Cod. produttore

LE1D18V7

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

400...400 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

18 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

Altri

Starter integrato TeSys con contattore, 3 poli, Ithe 18A 690V, per applicazioni motore senza inversione a 7,5 a 400V AC-3. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di pulsante verde Start (I) e pulsante rosso di Stop/Reset (O). Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 400V 50/60 Hz. Per funzionare, deve essere dotato di un relè di sovraccarico termico LRD21 (da ordinare separatamente). Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. È conforme a IEC 60947-4-1.