AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D25M7 AVVIAT. DIRETTO 25A 220VA - LE1D25M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D25M7 AVVIAT. DIRETTO 25A 220VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110579062

Codice prodotto

SNRLE1D25M7

Cod. produttore

LE1D25M7

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

25 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Avviatore in cassetta, TeSys, LE1D, 25A, 220 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LE - nome abbreviato: LE1D - applicazione: standard - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, thermal overload relay da ordinati separatamente - tipo di comando: pulsante start verde I, pulsante stop/reset rosso O. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....