SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D35V7 AVVIAT. DIRETTO 32 400VAC - LE1D35V7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 400...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Con sganciatore di cortocircuito - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110589719
Codice prodotto
SNRLE1D35V7
Cod. produttore
LE1D35V7
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di impiego Ie:
35 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65