AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35M7 AVVIATORE IN CASSETTA 0,12KW - LE1M35M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35M7 AVVIATORE IN CASSETTA 0,12KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110862607

Codice prodotto

SNRLE1M35M7

Cod. produttore

LE1M35M7

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

16 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

3.7 kW

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - Bobina 220 V CA. Tipo di prodotto o componente: Avviatore in cassetta.Applicazione: Standard. Categoria di utilizzazione: AC-3. Corrente nominale di impiego [Ie]: 16 A AC-3. Tensione di comando: 220 V CA 50/60 Hz. Tipo di comando: Pulsante start verde I, Pulsante stop/reset rosso O.