SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35M710 AVVIATORE IN CASSETTA 0,55KW - LE1M35M710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110765649
Codice prodotto
SNRLE1M35M710
Cod. produttore
LE1M35M710
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...220 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...220 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
2.6...3.7 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP65