AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35M722 AVVIATORE IN CASSETTA 3,7KW - LE1M35M722

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35M722 AVVIATORE IN CASSETTA 3,7KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110765694

Codice prodotto

SNRLE1M35M722

Cod. produttore

LE1M35M722

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

12...16 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Teleinvertitore in cassetta TeSys, LE1, M, 12...16A, 220 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LE - nome abbreviato: LE1M - applicazione: standard - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, earth terminal, neutral terminal, thermal overload relay - potenza motore in kW: 3.7 kWa 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kWa 240 V AC 50/60 Hz, 7,5 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz, 7,5 kW a 415 V CA 50/60 Hz - tipo di comando: pulsante start verde I, pulsante stop/reset rosso O. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....