SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35Q708 AVVIATORE IN CASSETTA 1,1KW - LE1M35Q708

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.1 kW
Con sganciatore di cortocircuito - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110765755
Codice prodotto
SNRLE1M35Q708
Cod. produttore
LE1M35Q708
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.1 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.8...2.6 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65