SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35Q721 AVVIATORE IN CASSETTA 3KW - LE1M35Q721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110765809
Codice prodotto
SNRLE1M35Q721
Cod. produttore
LE1M35Q721
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
10...14 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65