AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1K065Q706 AVVIAT.CON SEZION.E SALVAM. - LG1K065Q706

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1K065Q706 AVVIAT.CON SEZION.E SALVAM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.55 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110655544

Codice prodotto

SNRLG1K065Q706

Cod. produttore

LG1K065Q706

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...400 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.55 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1...1 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

Altri

Starter integrato TeSys con contattore, sezionatore e interruttore magnetotermico, 3 poli, per la commutazione dell'arresto di emergenza in applicazioni motore senza inversione 0,55 kW a 400V AC-3. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP55,dotato di un pulsante bianco Start (I), un pulsante di nero Stop (O) e un arresto di emergenza bloccabile con un operatore rotativa rosso/giallo per il controllo dell'isolamento. Include un contattore LC1K con un circuito di controllo 380-400V 50/60 Hz, un interruttore magnetotermico GV2ME che assicura isolamento, protezione da cortocircuiti e sovraccarichi e un commutatore Vario per l'arresto di emergenza. Circuito di controllo già precablato tra le fasi di alimentazione. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.