SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1K065Q707 AVVIAT.CON SEZION.E SALVAM. - LG1K065Q707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.75 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110655575
Codice prodotto
SNRLG1K065Q707
Cod. produttore
LG1K065Q707
Produttore
SNR
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.75 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.6...2.5 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
Altri