AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K06Q710 AVVIAT.INVERTIT.E SALVAMOT - LG8K06Q710

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K06Q710 AVVIAT.INVERTIT.E SALVAMOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110657388

Codice prodotto

SNRLG8K06Q710

Cod. produttore

LG8K06Q710

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...415 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Avviatori diretti per comando motori per l'impiego su macchine sottoposte all'applicazione della direttiva macchine 98/37/CE. Completi in cassetta e precablati per reti trifase da 380 a 415V - IP657. Completo di pulsanti I - 0 e arresto d'emergenza. Funzioni garantite dall'avviatore: sezionamento; blocco del sezionamento montato di base a partire dall'avviatore LG8-K09; arresto d'emergenza; protezione contro i cortocircuiti; protezione contro i sovraccarichi; comando mediante selettore ''1-2'' a posizione non mantenuta; grado di protezione della cassetta IP 657 a doppio isolamento. Caratteristiche principali