AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K09Q714 AVVIAT.INVERTIT.E SALVAMOT - LG8K09Q714

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K09Q714 AVVIAT.INVERTIT.E SALVAMOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110657395

Codice prodotto

SNRLG8K09Q714

Cod. produttore

LG8K09Q714

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento inverso

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...400 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

6...10 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Teleinvertitore in cassetta, TeSys LG8-K, 6...10A, Bobina 24 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LG - nome abbreviato: LG8K - applicazione: sicurezza - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: interruttore, padlocking device, reversing contactor - potenza motore in kW: 1,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz, 4 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz, 4 kW a 440 V CA 50/60 Hz - tipo di comando: mushroom head pushbutton emergency stop rosso, pulsante stop nero O, selector switch 2 positions start nero I-II. Benefici: Più previdenti per una maggiore prevenzione. Una gamma di prodotti per la sicurezza semplici da usare e da installare, con prodotti ergonomici compatti per soddisfare le esigenze di avviamento e arresto dei motori.... Applicazioni: Tutte le macchine richiedono: avvio o arresto diretto dei motori. Interruzione del carico del circuito di controllo della macchina..