AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ7K06Q705 AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO - LJ7K06Q705

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ7K06Q705 AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.25 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110787306

Codice prodotto

SNRLJ7K06Q705

Cod. produttore

LJ7K06Q705

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...400 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.25 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.63...1 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Avviatore in cassetta, TeSys LJ7K, 0,4..0,63A, 380 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LJ - nome abbreviato: LJ7K - applicazione: sicurezza - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, control transformer, interruttore - tipo di comando: mushroom head pushbutton emergency stop rosso, pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: Più previdenti per una maggiore prevenzione. Una gamma di prodotti per la sicurezza semplici da usare e da installare, con prodotti ergonomici compatti per soddisfare le esigenze di avviamento e arresto dei motori.... Applicazioni: Tutte le macchine richiedono: avvio o arresto diretto dei motori. Interruzione del carico del circuito di controllo della macchina..