AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ7K09Q7 AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO - LJ7K09Q7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ7K09Q7 AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110824568

Codice prodotto

SNRLJ7K09Q7

Cod. produttore

LJ7K09Q7

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Avviatore in cassetta, TeSys LJ7K, 380 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LJ - nome abbreviato: LJ7K - applicazione: sicurezza - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, control transformer, interruttore da ordinati separatamente - tipo di comando: mushroom head pushbutton emergency stop rosso, pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: Più previdenti per una maggiore prevenzione. Una gamma di prodotti per la sicurezza semplici da usare e da installare, con prodotti ergonomici compatti per soddisfare le esigenze di avviamento e arresto dei motori.... Applicazioni: Tutte le macchine richiedono: avvio o arresto diretto dei motori. Interruzione del carico del circuito di controllo della macchina..