AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLMC058LF42 BASE COMPATTA ETH 42 I/O 24VDC - LMC058LF42

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLMC058LF42 BASE COMPATTA ETH 42 I/O 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Compatto

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Sostiene protocollo CAN - no

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864110707

Codice prodotto

SNRLMC058LF42

Cod. produttore

LMC058LF42

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Compatto

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Ridondanza:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

Altri

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

1

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Modicon LMC058, un'offerta di controllori di movimento per il controllo coordinato, sincronizzato e interpolato del movimento. Il controllore di movimento fornisce 42 I/O digitali e una batteria al litio da 3V modello CR2477M. È una base compatta con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e una corrente nominale di 0,04A per l'alimentazione dei moduli esperti integrati, 10A per il segmento di potenza I/O, 0,28A per l'alimentazione principale. Fornisce 26 ingressi totalmente digitali, 10 per ingressi rapidi, 12 per ingresso, 4 per ingresso regolare e 16 uscite totalmente digitali, 12 per uscite, 4 per uscite rapide. Supporta una memoria flash da 128MB e 64MB di RAM. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 175 mm (larghezza) x 85 mm (profondità) x 99 mm (altezza). Peso: 0,55 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus, CSA, c-Tick e GOST-R ed è conforme alle norme UL 508, IEC 61131-2, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Compatti e completamente espandibili, i controllori di movimento Modicon offrono soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per asse sincronizzato, controllo della velocità, conteggio ad alta velocità e reti di comunicazione. Una gamma completa di controllore scalabili per la progettazione di tutte le vostre applicazioni, grazie a una singola suite software, SoMachine, che comprende le stesse Motion Libraries basate su PLCopen, Embedded I/O e numerosi bus di campo.