AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1D65004BD CONTATTORE 65A - LP1D65004BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1D65004BD CONTATTORE 65A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 80 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110234237

Codice prodotto

SNRLP1D65004BD

Cod. produttore

LP1D65004BD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

80 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di controllo del carico nella categoria AC-1. e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 80A@60℃. E' composto da una bobina 24 V CC, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).