AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0601ND CONTATTORE 6A - LP1K0601ND

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0601ND CONTATTORE 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110495393

Codice prodotto

SNRLP1K0601ND

Cod. produttore

LP1K0601ND

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

60...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

1.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

4 A

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 6A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina 60V CC, 1 contatto ausiliario integrato NC,collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).