AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0610BD3 CONTATTORE 6A - LP1K0610BD3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0610BD3 CONTATTORE 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110494532

Codice prodotto

SNRLP1K0610BD3

Cod. produttore

LP1K0610BD3

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

1.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

4 A

LP1K0610BD3 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 3 poli per applicazioni di motori fino a 2,2 kW a 400V. È composto da una bobina 24 V CC con soppressore di picchi, 1 contatto ausiliario integrato NO e collegamento mediante morsetti a vite. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e