AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K090085MD CONTATTORE 9A - LP1K090085MD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K090085MD CONTATTORE 9A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione PCB (circuito stampato)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110496161

Codice prodotto

SNRLP1K090085MD

Cod. produttore

LP1K090085MD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

220...220 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione PCB (circuito stampato)

Numero di contatti principali NO:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore TeSys K, 4 poli (2NO + 2 NC), per applicazioni di carico non induttive fino a 20 A/ 690V AC-1. Dispone di una bobina DC da 220V, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante perni saldati per circuiti stampati. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50 °C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),