SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K1210ED CONTATTORE 12A - LP1K1210ED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 2.2 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110790863
Codice prodotto
SNRLP1K1210ED
Cod. produttore
LP1K1210ED
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
20 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
2.2 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
6 A


