AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1SK0600BD MINI CONTATTORE 27MM 24V DC - LP1SK0600BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1SK0600BD MINI CONTATTORE 27MM 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 12 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110563931

Codice prodotto

SNRLP1SK0600BD

Cod. produttore

LP1SK0600BD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

12 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Mini contattore TeSys SK, 2 poli (2NO). Adatto per applicazioni di carico non induttivo fino a 12 A/690V AC-1 e per applicazioni di controllo motore a 1 fasi fino a 6 A/ 690V AC-3 (per motori a 3 fasi, un blocco di contatto aggiuntivo LA1SK deve essere montato sul contattore). Dispone di un circuito di controllo da 24V DC senza consumi allo spunto, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 27 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm. Blocchi di contatto aggiuntivi LA1SK (polo di alimentazione, contatti ausiliari istantanei) e moduli soppressori LA4SK disponibili da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).