SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0910ED TELEINVERTITORE 9A - LP2K0910ED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 3.73 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110499551
Codice prodotto
SNRLP2K0910ED
Cod. produttore
LP2K0910ED
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.73 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no