SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K0901BW3 INV 3P+NO BC VITE - LP5K0901BW3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110501650
Codice prodotto
SNRLP5K0901BW3
Cod. produttore
LP5K0901BW3
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW


