AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K1201BW3 INV 3P+NO BC VITE 24V - LP5K1201BW3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K1201BW3 INV 3P+NO BC VITE 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110791228

Codice prodotto

SNRLP5K1201BW3

Cod. produttore

LP5K1201BW3

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

LP5K1201BW3 di Schneider Electric è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli per applicazioni motore fino a 5,5kW a 400V. È composto da bobine a basso consumo da 24 V CC con soppressore di picchi compatibile con le uscite del PLC, 2 contatti ausiliari integrati NC, collegamento mediante morsetti a vite, circuito di alimentazione a inversione precablato, interblocco meccanico. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e