AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2D3559 RELE TERM. 48-65 CL20 - LR2D3559

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2D3559 RELE TERM. 48-65 CL20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 48...65 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - Classe 20

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110229110

Codice prodotto

SNRLR2D3559

Cod. produttore

LR2D3559

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

48...65 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

Classe 20

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

LR2D3359 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D. Protegge i motori 30 kW a 400 V grazie ad un range di regolazione termica 48-65 A, alla classe di intervento 20 e alla protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed