AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D01 RELE ELETTRONICO 0,1-0,5 A - LR9D01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D01 RELE ELETTRONICO 0,1-0,5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.1...0.5 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485420929

Codice prodotto

SNRLR9D01

Cod. produttore

LR9D01

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

0.1...0.5 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

2

LR9D01 è un relè elettronico di sovraccaricoTeSys LR9D di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica 0,1-0,5 A, classe di intervento selezionabile 5-10-20-30 e protezione da squilibrio di fase, protegge i motori da 0,06 a 0,18 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC,per uso in ambienti marittimi) ed