AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D08 RELE ELETTRONICO 0,6-8,0 A - LR9D08

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D08 RELE ELETTRONICO 0,6-8,0 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.6...8 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485420943

Codice prodotto

SNRLR9D08

Cod. produttore

LR9D08

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

0.6...8 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

2

LR9D08 è un relè elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un ampio range di regolazione termica 1,6-8 A, una classe di intervento selezionabile5-10-20-30 e un rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori da 1,1 a 2,2 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC,EAC, per uso in ambienti marittimi) ed