AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D32 RELE ELETTRONICO 6,4-32,0 A - LR9D32

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D32 RELE ELETTRONICO 6,4-32,0 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 6.4...32 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485420967

Codice prodotto

SNRLR9D32

Cod. produttore

LR9D32

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

6.4...32 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

2

LR9D32 è un relè elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un ampio range di regolazione termica 6,4-32A, classe di intervento selezionabile 5-10-20-30 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori da 3 a 11 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed