AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D5369 RELE TERMICO 90-150A - LR9D5369

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D5369 RELE TERMICO 90-150A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 90...150 A

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110787931

Codice prodotto

SNRLR9D5369

Cod. produttore

LR9D5369

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

90...150 A

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

LR9D5369 è un relè di sovraccarico elettronico TeSys LR9D di Schneider Electric da combinare con un contattore TeSys D. Con un range di regolazione termica di 90-150 A, una classe di intervento selezionabile di 10-10 A e rilevamento squilibrio di fase, protegge i motori da 55 a 75 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificata per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).